SMC
V Series(VQ5150)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・切換方式・ランプ・サージ電圧保護回路
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43687516
品番
VQ5150-5H-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,150
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
シール方式
(0) メタルシール
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43687516
VQ5150-5H-Q
20467494
VQ5150-5H1-Q
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5150
SMC
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。