OQS-01-4.2-14P 表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト) 43687553

表面実装用連結ピン (位置決めピン付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)寸法A(mm)4.2連結数14定格電流(A)2注文コード43687553品番OQS-01-4.2-14P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
仕様については、OQシリーズと全て同じです。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ寸法A(mm)4.2寸法D(mm)0.635定格電流(A)2寸法E(mm)50.8使用温度範囲(℃)-40~+125寸法B(mm)1.5寸法C(mm)0.4寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数14RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする