VQ5150-6GBW V Series(VQ5150) SMC 43687595

V Series(VQ5150)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6) 12 DC 注文コード43687595 品番VQ5150-6GBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,650
この商品はコイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路など21種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり タイプ(5) プラグリードサブプレート シール方式(0) メタルシール コイル電圧(V)(6) 12 DC ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする