VQ5150-5G1-04 V Series(VQ5150) SMC 43687622

 

VQ5150-5G1-04 V Series(VQ5150) SMC 43687622
VQ5150-5G1-04 V Series(VQ5150) SMC 43687622

V Series(VQ5150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43687622品番VQ5150-5G1-04
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありタイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする