VQ5151-1HW V Series(VQ5151) SMC 43687866

V Series(VQ5151)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(1) 100AC (50/60 Hz)注文コード43687866品番VQ5151-1HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありタイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(1) 100AC (50/60 Hz)ファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする