デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)8 注文コード43688217 品番GH-DVT1600-8GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。
環境に配慮したRoHS指令対応。

容量(GB)8 規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM 電圧(V)1.5 保証期間5年間 RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM CASレイテンシーCL=11 SPD対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする