VQ5200-5B-Q V Series(VQ5200) SMC 43688313

V Series(VQ5200)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) 24 DC CE-対応品(Q) CE対応 注文コード43688313 品番VQ5200-5B-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品はコイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品など26種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2) 2位置ダブル タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43688313 VQ5200-5B-Q 20468395 VQ5200-5B1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200 SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする