VQ5250-5H1 V Series(VQ5250) SMC 43689047

 

VQ5250-5H1 V Series(VQ5250) SMC 43689047
VQ5250-5H1 V Series(VQ5250) SMC 43689047

V Series(VQ5250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線(m)(H) 1.5注文コード43689047品番VQ5250-5H1
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールリード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする