曜日別特売
VQ5250-5G1-04 V Series(VQ5250) SMC 43689117

 

VQ5250-5G1-04 V Series(VQ5250) SMC 43689117
VQ5250-5G1-04 V Series(VQ5250) SMC 43689117

V Series(VQ5250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(G) 0.6
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43689117
品番
VQ5250-5G1-04
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする