VQ5301R-5-B04T V Series(VQ5301R) SMC 43690422

V Series(VQ5301R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 保護構造(-) 防塵 注文コード43690422 品番VQ5301R-5-B04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,250
この商品は保護構造など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 配管(B) 裏配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする