VQ5400-5-B04N V Series(VQ5400) SMC 43691043

V Series(VQ5400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 保護構造(-) 防塵 注文コード43691043 品番VQ5400-5-B04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は保護構造など17種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 配管(B) 裏配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする