SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ5401)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
CE-対応品
(-) なし
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43691287
品番
VQ5401-5-04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品・保護構造
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード