VQ5401-3W-04T V Series(VQ5401) SMC 43691305

V Series(VQ5401)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 CE-対応品(-) なし 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) 注文コード43691305 品番VQ5401-3W-04T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品・保護構造など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(3) 110AC (50/60 Hz) ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする