VQ5500-5W1-04 V Series(VQ5500) SMC 43691944 VQ5500-5W1-04 V Series(VQ5500) SMC 43691944

V Series(VQ5500)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) 配管(-) 横配管 注文コード43691944 品番VQ5500-5W1-04
参考基準価格(税別)¥22,170 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は保護構造・配管など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(0) メタルシール 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする