VQ5651-5G1-04 V Series(VQ5651) SMC 43692653 VQ5651-5G1-04 V Series(VQ5651) SMC 43692653

V Series(VQ5651)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43692653 品番 VQ5651-5G1-04
参考基準価格(税別)¥35,370 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの種類(-) Rc 保護構造(-) 防塵 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(5) プラグリードサブプレート シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする