VQ5651-5GW-04 V Series(VQ5651) SMC 43692662

V Series(VQ5651)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) 注文コード43692662 品番VQ5651-5GW-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,550
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・保護構造9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(6) 3位置パーフェクト シール方式(1) 弾性体シール 配管(-) 横配管 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43692662 VQ5651-5GW-04 43692678 VQ5651-5GW1-04 V Series(VQ5651) SMC V Series(VQ5651) SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする