MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
中継用ソケット
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
赤
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
注文コード
43695357
品番
OR-1-2-50 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上・取付方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
色
赤
適合電線
AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45〜0.6