MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
チェック用 (フッ素タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43697956
品番
PF-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。
M5ナット付
材質
樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ
取付穴径(Φmm)
5.2、3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
0.5〜2.0