MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43698069
品番
PF-9-1 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
材質
ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅
仕上
ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜+180
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
6.1
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
2000(AC,DC1分間)
挿抜回数
1000回以上
挿入力(g)
1000以下
抜去力(g)
100以上