MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
電源用ライン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43698333
品番
PL-0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高密度実装基板等、電源パターンを太く取れない場合、又、電源パターンを通す事が出来ない時、本製品を御利用下さい。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法L(mm)
7.62
定格電流(A)
15
外装
エポキシ樹脂青色(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1000(AC,DC)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6〜0.8