MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソケットピン
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
43698403
品番
PM-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
1mmピッチで出来ているソケットです。
上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質
樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
極数
40
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.2〜0.35
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.4〜0.5
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
20以上(1ピン当り)