材質内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)
仕上コンタクト:金、ボディ:金
ピッチ(mm)2.54
色黒
使用温度範囲(℃)-40〜+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
連結数20
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)4.1
適合ピン径(Φmm)0.45〜0.6
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1
挿抜回数100回以上
挿入力(g)70以上(1ピン当り)
抜去力(g)70以上(1ピン当り)