材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
色黒
使用温度範囲(℃)-40〜+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
取付穴径(Φmm)8
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6〜0.8、0.5□
取付可能板厚(mm)1.0〜3.0
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)250以上