MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
パイプソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43699277
品番
PR-0.2-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
材質
パイプ部:リン青銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
8
定格電流(A)
1
適合ピン径(Φmm)
0.2〜0.3
挿抜力(g)
10以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上