MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
パワートランジスターテスト用ソケット
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
43699916
品番
PTR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パワートランジスターのテスト用ソケットです。
トランジスターのテスト等に御使用下さい。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
0〜+100
定格電流(A)
20(duty 1%,1ms ON,99ms OFF)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
耐久性
40000回以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
DC5000 1分間、AC 3600 1分間