MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
黒
注文コード
43700388
品番
PZ-3-1.5 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質
樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
取付穴径(Φmm)
6.1〜6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.0〜2.0