曜日別特売
RS-3-1-P 電線用ソケット MAC8(マックエイト) 43701849

電線用ソケット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード43701849品番RS-3-1-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

片側に電線を取付けて御使用下さい。

材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様先端ツールXRS-3使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付)定格電流(A)2適合電線(mm2)1.5以下絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)圧着工具OMXT-1RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングRS-3-1-M適合ピン径(Φmm)0.4~0.6絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする