曜日別特売
FCL40ENM/38-SHG-A2 ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 43702087

ホタルックα

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別40W省エネ形
光色昼白色
定格ランプ電力(W)38
内容量1本注文コード43702087品番FCL40ENM/38-SHG-A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。

種別40W省エネ形全光束(Lm)3100定格ランプ電力(W)38光色昼白色質量(g)260電流(A)0.425管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形管長(mm)373定格平均寿命(時間)9000最大残光照度0.5Lx電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 蛍光灯
株式会社田島製作所

玄関の蛍光灯が切れてしまった為、購入しました。前回と同様の商品を探しモノタロウさんであった為、購入しました。

対象商品 : 35014664
2022-08-02
用途: 玄関の灯り取りに使用
相川精密

この蛍光灯は消した時にしばらく青く点いていてすごく感じがいいので気にいつています。

対象商品 : 35014673
2019-08-10
用途: 日常生活時
金融・保険業

ホタルックというものをよく知らずに購入しましたが、電気を切った後に青くぼんやり光っていて、これがホタルか!と気づきました。

対象商品 : 35014725
2019-09-04
用途: 部屋の電気
サービス業

思ったよりオレンジ色でした。こうちょっと自然なオレンジ色ならよかったです。

対象商品 : 35014664
2018-03-15
用途: エレベータ前の常夜灯に使用
有限会社駐車場開発不動産業

充分に活用させていただきます 2個セットもあればいいかと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 35014664
2015-11-27
用途: 洗面所の天井照明

以前つけていたものよりだいぶ明るくなり、
子供が あかるいねぇとびっくりしていた。

対象商品 : 35014673
2017-04-30
用途: 自宅用
サービス業

32型が減っているのが?なのですが、残光ブルーグリーンで真っ暗にならないのが何だかチョット安心出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする