※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 15形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
43702184
品番
FL15EX-L-X2
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
3波長形蛍光ランプ。
口金
G13
光源色
電球色
消費電力(W)
15
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
15形
全長(mm)
436
質量(g)
70
管径(Φmm)
25.5
相関色温度(K)
3000
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
15形
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
定格ランプ電流(A)
0.3
光色
電球色
定格光束(Lm)
1020
電球の種類
蛍光灯