タンク容量(L)5
色ムーンホワイト
質量(kg)8.5
暖房出力(kW)4.20-0.84
燃料消費量(L/h)0.408-0.082
燃焼継続時間(h)12.3-61.0(大火力-小火力)
消費電力(W)143-63(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×436×313(置台含む)
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
電源単相100V
速度着火:35秒
主な機能グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー
暖房の目安木造11畳まで/コンクリート15畳まで