タンク容量(L)9
色スノーホワイト
質量(kg)13
暖房出力(kW)5.70-1.23
燃料消費量(L/h)0.554-0.120
燃焼継続時間(h)16.2-75.0(大火力-小火力)
消費電力(W)191-80(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×476×349(置台含む)
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
電源単相100V
速度着火:40秒
主な機能大型オレンジ液晶、オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップEX、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター
暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで