オリオン機械
オリオン機械の 暖房用品
オリオン機械の 業務用ヒーター/ストーブ
オリオン機械の ジェットヒーター
オリオンヒーターHPS830A1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43702620
品番
HPS830A1-60
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途
農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途
仕様
(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz
質量(kg)
(油タンク空時)60
油タンク容量(L)
80
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式
高圧噴霧式
燃料消費量(L/h)
10
ダクト径(Φmm)
430以上
運転音(dB)
74/78(50/60Hz)
熱出力(kw)
97.2
熱風吹出し量(m
3
/min)
35/40(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
点火時360/470・燃焼時325/430
燃焼持続時間(h)
8
注意
※本製品は屋内仕様です。雨水、雪などのかかるところ及び湿気の多いところでは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません