610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674

 

610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674
610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674
610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674
610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674
610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674
610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674
610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674
610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674
610000 テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80 tooocycling 43702674

テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード43702674品番610000
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1回の満充電で約9時間連続録画可能
サイクリストがサイクリストの為に創ったアクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80

用途
自転車用後方向けアクションカム&ドライブレコーダー
セット内容DVR本体×1 充電/通信兼用ケーブル×1 microSDカード32GB×1 DVR本体保護ケース×1 ブラケット×2 ラバーバンドS×4 ラバーバンドL×2 エアロシートポスト用アダプター×1切替方式カメラON/テールフラッシュ、カメラON/テール消灯、カメラON/テール消灯、カメラOFF/テールフラッシュ使用温度範囲(℃)-20~+50センサーSONY製連続使用時間(時間)約9機能(テールランプ)180度照射/80ルーメン保証期間2年防水仕様IPX5相当目安録画時間(分/GB)600/32画角105°録画方式品質1080P×30fps/1080×60fps切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする