ミーティングテーブル オフィス用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43702735 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×800×720 質量(kg)33 耐荷重(kg)40 用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×720 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※組み立てる際は必ず2名で組み立ててください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。脚部破損の原因となります。
※直射日光やストーブの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所、火の側では使わないでください。
※部品は確実に締まっているかの点検を行ってください。ネジ等のゆるみが生じた場合は、確実に締めなおしてください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のご都合や不在により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となる場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
商談ブースのテーブルで仕様
株式会社寿美屋 様

現場に合ったカラーリングとサイズで2台組み合わせて使用しています。

2025-02-06
用途:
作業テーブルとして
製造業

大変丈夫な作りとなっていて、とてもきにいっています

2024-12-16
用途:
会議用テーブル
製造業

もう少し光沢感(明るい)があった方が良かったです。
もう少しだけ軽い方が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらはテーブルのみの商品ですか。
回答:
テーブルのみの商品になります。商品画像は使用例です。
2024-06-20
質問:
商品画像にあるイスの注文コードを教えてください。
回答:
こちらの商品になります。

モノタロウ ミーティングチェア 水平スタッキングタイプ
注文コード 51624355 品番 -
内容量 1脚
https://www.monotaro.com/p/5162/4355/
2024-06-20
質問:
組み立てに工具は必要でしょうか。
回答:
13mmのスパナをご準備ください。
2024-06-20

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする