MAC8(マックエイト)
ロジック用チェック端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
寸法A(mm)
1.5
注文コード
43703294
品番
SE-2-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板板厚0.6t以下に使用するチェック端子です。
セラミック基板、フレキシブル基板等に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
1.5
寸法D(mm)
0.78
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8