常三郎
春蘭 青紙2号 四方反り鉋 押金付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
刃幅(mm)
36
42
36
刃先幅寸法(mm)
33
39
33
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43704650
品番
TP-184
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
用途
凹み面削りに使用します
仕様
四方(前後左右)に丸く反った鉋です。
材質
青紙1号+極軟鉄
サイズ
4寸5分
刃長(mm)
96
刃幅(mm)
36
材質(台)
白樫
台厚(mm)
32
台の幅(mm)
52
刃先幅寸法(mm)
33
関連資料:
(0.5MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100