常三郎
名門 青紙1号 反り鉋 押金付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
刃幅(mm)
48
48
42
36
刃先幅寸法(mm)
44
44
39
33
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43705054
品番
TP-216
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
用途
凹み面削りに使用します
仕様
四方(前後左右)に丸く反った鉋です。
材質
青紙1号+錬鉄
サイズ
5寸5分
刃長(mm)
98
刃幅(mm)
48
材質(台)
白樫
台厚(mm)
35
台の幅(mm)
65
刃先幅寸法(mm)
44
関連資料:
(0.5MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100