MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の 六角
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
12.5
注文コード
43705193
品番
SQ-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
寸法L(mm)
12.5
寸法A(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43705193
SQ-12.5
00019626
SQ-12.5
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)
1袋(100個)
¥
4,293
税込
¥
4,722
注文コードが変更になりました