自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 43705848 品番 SSB-2.5(2-56)-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。

材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 仕様推奨クリーム半田厚:150〜200μ 寸法L(mm)2.5 寸法H(mm)3.4 寸法A(mm)3.5 寸法B(mm)4.5 取付径(Φmm)5 締付トルク(N・cm)29.4以下 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法M2-56 タップ寸法P=0.4536

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする