ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
マッスルパワー5LT
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43705980
品番
MP5LTG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
マッスルパワーフレームが鋭く弾き、ジョイントレスタイプで振り抜きやすい軽量ラケット。ガット張上。専用ケース付。
材質
フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール
色
ホワイト/ターコイズ
サイズ
2U 5
質量(g)
平均93