ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
マッスルパワー8LT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43705998
品番
MP8LTG
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
安全性を高めた軽量ラケット。分離しにくいシャフト設計。ガット張上。専用ケース付。
材質
フレーム:アルミニウム、シャフト:カーボン+ナイロン
色
シアン
サイズ
3U 5
質量(g)
平均88