ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ハンギングチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43706156
品番
AC524
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
試合の合間に使える、組み合わせていろいろ吊るせるハンギングチェーン。
材質
本体:ポリエステル、バックル:POM、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)
20×1400〜1700
色
スモークグリーン