MAC8(マックエイト)
極細金属パイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
8
5
8
10
15
20
寸法A(mm)
0.53
0.77
1.08
1.26
1.57
1.97
2.2
2.68
0.29
0.53
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43706688
品番
TB-8-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。
細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
8
寸法A(mm)
0.53
寸法B(mm)
0.76
RoHS指令(10物質対応)
対応