MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の スポーツゲーム用品
ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
43706750
品番
DBJA270-BLW
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
日本ドッヂビー協会(DBJA)公式ドッヂビーディスク。
材質
生地(天面・側面)リップストップ:ポリエステル、内部:ウレタン
色
ブルー
質量(g)
91〜95
直径(Φcm)
27
高さ(cm)
リム高さ:3.5
対象
競技:ディスクドッヂ(10歳以上)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス
適合年齢(歳)
10以上