ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード43706768 品番DBJA250-BLW
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

日本ドッヂビー協会(DBJA)公式ドッヂビーディスク。

材質生地(天面・側面)リップストップ:ポリエステル、内部:ウレタン ブルー 質量(g)80〜84 直径(Φcm)25 高さ(cm)リム高さ:3.5 対象競技:ディスクドッヂ(7歳以上)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス、ドッヂビーディスゲッター(推奨) 適合年齢(歳)7以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする