MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の スポーツゲーム用品
ドッヂビーディスク 日本ドッヂビー協会認定
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
43706777
品番
DBJA250-PW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
日本ドッヂビー協会(DBJA)公式ドッヂビーディスク。
材質
生地(天面・側面)リップストップ:ポリエステル、内部:ウレタン
色
ピンク
質量(g)
80〜84
直径(Φcm)
25
高さ(cm)
リム高さ:3.5
対象
競技:ディスクドッヂ(7歳以上)、ゴールドッヂ、ドッヂディスタンス、ドッヂビーディスゲッター(推奨)
適合年齢(歳)
7以上