共通画像
SUNLUCKY(サンラッキー)
SUNLUCKY(サンラッキー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の 運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の スポーツゲーム用品
グラウンドゴルフ クラブ 左打用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43707100
品番
GS-113L-M
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
(公社)日本グランドゴルフ協会認定品。(左用)
材質
シャフト:メイプル、ヘッド:メイプル、フェイス:PET樹脂、グリップ:2WAY
色
ミント
寸法(cm)
84