アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
25
注文コード
43707291
品番
M12×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
25
材質
アンブラコ高級合金鋼
寸法d(mm)
(最大)11.97、(最小)11.7
寸法D(mm)
8.6
寸法T(mm)
4.3
寸法W(mm)
6
寸法J(mm)
(ギザ歯付き)6.6、(くぼみ先)8
寸法K(mm)
8.58
穴の形状
六角穴