曜日別特売
LM021-2210-10 クラシックノブ(ノブ) 摂津金属工業 43707380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラシックノブ(ノブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)グレイ注文コード43707380品番LM021-2210-10
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)

用途
測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など
材質ポリアミド軸径(Φmm)1/8インチ幅(mm)10質量(kg)0.029グレイ高さ(mm)13.5奥行(mm)10底径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする