摂津金属工業
クラシックノブ(ノブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
色
グレイ
注文コード
43707459
品番
LM021-4420-10
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
底径・色・高さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途
測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など
材質
ポリアミド
軸径(Φmm)
6mm
幅(mm)
21.3
質量(kg)
0.074
色
グレイ
高さ(mm)
17
奥行(mm)
21.3
底径(Φmm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応